Kegelrollenlager NTN 4T-6535, Außendurchmesser: 161.925 mm | Innendurchmesser: 155.32 mm | Breite: 42.862 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-6535
Rubix:906677
EAN:4547359584578




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 155,32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161,925 mm |
| Breite | 42,862 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-6535 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 161,925x161,925x42,862 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1726 g |
| Innendurchmesser | 155,32 mm |
| Außendurchmesser | 161,925 mm |
| Breite | 42,862 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen