Kegelrollenlager NTN 4T-65212/65500, Außendurchmesser: 127 mm | Innendurchmesser: 53.975 mm | Breite: 44.45 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-65212/65500
Rubix:906673
EAN:4547359670981
4T-65212/65500 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser127 mm
Breite44,45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-65212/65500 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)127x127x44,45 mm
Bruttogewicht2794 g
Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser127 mm
Breite44,45 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r263000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr23000 N
Zolltarifcode84822000
142,80 exkl. MwSt.
/ Stück
169,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an