Kegelrollenlager NTN 4T-6461, Außendurchmesser: 111.5 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 54.229 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-6461
Rubix:906669
EAN:4547359584509




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 111,5 mm |
| Breite | 54,229 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-6461 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 149,225x149,225x54,229 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11008 g |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 111,5 mm |
| Breite | 54,229 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 410000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 287000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen