Kegelrollenlager NTN 4T-64450, Außendurchmesser: 177.8 mm | Innendurchmesser: 114.3 mm | Breite: 41.275 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-64450
Rubix:906663
EAN:4547359670936




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 114,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 177,8 mm |
| Breite | 41,275 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-64450 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 177,8x177,8x41,275 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2460 g |
| Innendurchmesser | 114,3 mm |
| Außendurchmesser | 177,8 mm |
| Breite | 41,275 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 375000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 232000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen