Kegelrollenlager NTN 4T-641, Außendurchmesser: 130.175 mm | Innendurchmesser: 66.675 mm | Breite: 41.275 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-641
Rubix:906658
EAN:4547359584233
4T-641 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser66,675 mm
Außendurchmesser130,175 mm
Breite41,275 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-641 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130,175x130,175x41,275 mm
Bruttogewicht1680 g
Innendurchmesser66,675 mm
Außendurchmesser130,175 mm
Breite41,275 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r262000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr194000 N
Zolltarifcode84822000
83,00 exkl. MwSt.
/ Stück
98,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an