Kegelrollenlager NTN 4T-596, Außendurchmesser: 147.638 mm | Innendurchmesser: 85.725 mm | Breite: 36.322 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-596
Rubix:906638
EAN:4547359541588




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85,725 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 147,638 mm |
| Breite | 36,322 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-596 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 147,638x147,638x36,322 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1884 g |
| Innendurchmesser | 85,725 mm |
| Außendurchmesser | 147,638 mm |
| Breite | 36,322 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 279000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen