Kegelrollenlager NTN 4T-567, Außendurchmesser: 98 mm | Innendurchmesser: 73.025 mm | Breite: 36.17 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-567
Rubix:906610
EAN:4547359541250




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 73,025 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 98 mm |
| Breite | 36,17 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-567 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 127x127x36,17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1188 g |
| Innendurchmesser | 73,025 mm |
| Außendurchmesser | 98 mm |
| Breite | 36,17 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 229000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 163000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen