Kegelrollenlager NTN 4T-56426/56650, Außendurchmesser: 165.1 mm | Innendurchmesser: 107.95 mm | Breite: 36.512 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-56426/56650
Rubix:906605
EAN:4547359541205




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165,1 mm |
| Breite | 36,512 mm |
Produktdetails : 4T-56426/56650 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 165,1x165,1x36,512 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2600 g |
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
| Außendurchmesser | 165,1 mm |
| Breite | 36,512 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 315000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 191000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage