Kegelrollenlager NTN 4T-563, Außendurchmesser: 127 mm | Innendurchmesser: 133.35 mm | Breite: 28.575 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
NTN:4T-563
Rubix:906599
EAN:4547359541144
4T-563 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser127 mm
Breite28,575 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 4T-563 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)127x127x28,575 mm
Bruttogewicht680 g
Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser127 mm
Breite28,575 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
Normiso 355
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,50 exkl. MwSt.
/ Stück
35,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an