Kegelrollenlager NTN 4T-560, Außendurchmesser: 92.5 mm | Innendurchmesser: 66.675 mm | Breite: 36.678 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-560
Rubix:906598
EAN:4547359541106




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66,675 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92,5 mm |
| Breite | 36,678 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-560 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 122,238x122,238x36,68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1174 g |
| Innendurchmesser | 66,675 mm |
| Außendurchmesser | 92,5 mm |
| Breite | 36,678 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 216000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 158000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen