Kegelrollenlager NTN 4T-55200C/55437, Außendurchmesser: 111.125 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 30.162 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-55200C/55437
Rubix:906588
EAN:4547359540895




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 111,125 mm |
| Breite | 30,162 mm |
Produktdetails : 4T-55200C/55437 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 111,125x111,125x30,162 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1366 g |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 111,125 mm |
| Breite | 30,162 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 108000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 915000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage