Kegelrollenlager NTN 4T-55175C/55437, Außendurchmesser: 111.125 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 30.162 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-55175C/55437
Rubix:906579
EAN:4547359540802
4T-55175C/55437 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser111,125 mm
Breite30,162 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-55175C/55437 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)111,125x111,125x30,162 mm
Bruttogewicht1466 g
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser111,125 mm
Breite30,162 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r136000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Zolltarifcode84822000
67,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an