Kegelrollenlager NTN 4T-537/532X, Außendurchmesser: 107.95 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 36.512 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-537/532X
Rubix:906575
EAN:4547359670660




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 107,95 mm |
| Breite | 36,512 mm |
Produktdetails : 4T-537/532X (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 107,95x107,95x36,512 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1568 g |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 107,95 mm |
| Breite | 36,512 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 177000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 141000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage