Kegelrollenlager NTN 4T-532X, Außendurchmesser: 107.95 mm | Innendurchmesser: 84.976 mm | Breite: 28.575 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-532X
Rubix:906569
EAN:4547359540628
4T-532X (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser84,976 mm
Außendurchmesser107,95 mm
Breite28,575 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-532X (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)107,95x107,95x28,575 mm
Bruttogewicht594 g
Innendurchmesser84,976 mm
Außendurchmesser107,95 mm
Breite28,575 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
31,40 exkl. MwSt.
/ Stück
37,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an