Kegelrollenlager NTN 4T-495A, Außendurchmesser: 109.5 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 29.769 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
NTN:4T-495A
Rubix:906541
EAN:4547359534580
4T-495A (NTN) Kegelrollenlager NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser109,5 mm
Breite29,769 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 4T-495A (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)133,35x133,35x29,769 mm
Bruttogewicht1294 g
Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser109,5 mm
Breite29,769 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
Normiso 355
Statische Tragzahl, radial - C0r189000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr129000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,74 exkl. MwSt.
/ Stück
68,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an