Kegelrollenlager NTN 4T-48620, Außendurchmesser: 200.025 mm | Innendurchmesser: 47.625 mm | Breite: 34.13 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-48620
Rubix:906529
EAN:4547359534450
4T-48620 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser200,025 mm
Breite34,13 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-48620 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)200,025x200,025x34,13 mm
Bruttogewicht1466 g
Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser200,025 mm
Breite34,13 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
95,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an