Kegelrollenlager NTN 4T-484, Außendurchmesser: 93 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 29.007 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-484
Rubix:906528
EAN:4547359534443




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 93 mm |
| Breite | 29,007 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-484 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x120x29,01 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 860 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 93 mm |
| Breite | 29,007 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | iso 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 177000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 128000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage