Kegelrollenlager Timken JHM807012, Außendurchmesser: 105 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 29 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JHM807012
Rubix:7258
Hersteller:100111632
EAN:0053893693385


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : JHM807012 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 514,8 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 29 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Serie | hm807000 |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 37 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 202000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 162000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen