Kegelrollenlager Timken HM89443/HM89410, Außendurchmesser: 76.2 mm | Innendurchmesser: 33.338 mm | Breite: 29.37 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM89443/HM89410
Rubix:848999
EAN:0053893100180
HM89443/HM89410 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser33,338 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite29,37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM89443/HM89410 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28,575x59,891x59,891 mm
Bruttogewicht434 g
Verpackungsmaße (L x B x H)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Innendurchmesser33,338 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite29,37 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,7 kg
Seriehm89400
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager29,37 mm
NormABMA (J-LINIE); ISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r119000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28600 N
Zolltarifcode84822000
71,41 exkl. MwSt.
/ Stück
84,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an