Kegelrollenlager Timken 15123/15250X, Außendurchmesser: 63.5 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 19.749 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:15123/15250X
Rubix:838939
EAN:0053893792873
15123/15250X (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser63,5 mm
Breite19,749 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 15123/15250X (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser63,5 mm
Breite19,749 mm
Lagerspielcn
Serie15000
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r53900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr59900 N
Zolltarifcode84822000
40,13 exkl. MwSt.
/ Stück
47,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an