Kegelrollenlager NTN 4T-47420, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 113.4 mm | Breite: 26.195 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
NTN:4T-47420
Rubix:906497
EAN:4547359534122
4T-47420 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser113,4 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite26,195 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 4T-47420 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x120x26,195 mm
Bruttogewicht506 g
Innendurchmesser113,4 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite26,195 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
Normiso 355
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,00 exkl. MwSt.
/ Stück
48,79 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an