Kegelrollenlager Timken 6464, Innendurchmesser: 64.96 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:6464
Rubix:845395
Hersteller:100041674
EAN:0053893148144
6464 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser64,96 mm
Lagerspielcn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6464 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54,229x110,5x110,5 mm
Bruttogewicht3129 g
Verpackungsmaße (L x B x H)154,432x154,432x68,072 mm
Gewicht der Verpackung3128,9 g
Innendurchmesser64,96 mm
Lagerspielcn
Serie6400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
372,89 exkl. MwSt.
/ Stück
443,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an