Kegelrollenlager NTN 4T-37431A/37625, Außendurchmesser: 158.75 mm | Innendurchmesser: 109.538 mm | Breite: 23.02 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-37431A/37625
Rubix:906342
EAN:4547359670011




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 109,538 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 158,75 mm |
| Breite | 23,02 mm |
Produktdetails : 4T-37431A/37625 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 158,75x158,75x23,02 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1360 g |
| Innendurchmesser | 109,538 mm |
| Außendurchmesser | 158,75 mm |
| Breite | 23,02 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | iso 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 166000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 120000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen