Kegelrollenlager NTN 4T-45280, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 30.958 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-45280
Rubix:906467
EAN:4547359533828




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 30,958 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-45280 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 104,775x104,775x30,958 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1014 g |
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 30,958 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 169000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage