Kegelrollenlager NTN 4T-39580, Außendurchmesser: 112.71 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 30.162 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-39580
Rubix:906402
EAN:4547359532906




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 112,71 mm |
| Breite | 30,162 mm |
Produktdetails : 4T-39580 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 112,712x112,712x30,16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1082 g |
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
| Außendurchmesser | 112,71 mm |
| Breite | 30,162 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 195000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 138000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage