Kegelrollenlager NTN 4T-339, Außendurchmesser: 58.5 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 22.403 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-339
Rubix:906276
EAN:4547359531046




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58,5 mm |
| Breite | 22,403 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-339 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x22,403 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 406 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 58,5 mm |
| Breite | 22,403 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 75000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 68000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage