Kegelrollenlager NTN 4T-2780/2720, Außendurchmesser: 76.2 mm | Innendurchmesser: 36.487 mm | Breite: 23.812 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-2780/2720
Rubix:906066
EAN:4547359669626
4T-2780/2720 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser36,487 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite23,812 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-2780/2720 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)76,2x76,2x23,812 mm
Bruttogewicht524 g
Innendurchmesser36,487 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite23,812 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r90500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr73000 N
Zolltarifcode84822000
35,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an