Kegelrollenlager NTN 4T-23100/23256, Außendurchmesser: 65.088 mm | Innendurchmesser: 25.4 mm | Breite: 22.225 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-23100/23256
Rubix:905986
EAN:4547359669473




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65,088 mm |
| Breite | 22,225 mm |
Produktdetails : 4T-23100/23256 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65,088x65,088x22,225 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 369 g |
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
| Außendurchmesser | 65,088 mm |
| Breite | 22,225 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 50500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 47000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage