Kegelrollenlager NTN 4T-17580, Außendurchmesser: 29 mm | Innendurchmesser: 15.875 mm | Breite: 16.67 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-17580
Rubix:905946
EAN:4547359516012
4T-17580 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15,875 mm
Außendurchmesser29 mm
Breite16,67 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-17580 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42,862x42,862x16,67 mm
Bruttogewicht80 g
Innendurchmesser15,875 mm
Außendurchmesser29 mm
Breite16,67 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r26000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26700 N
Zolltarifcode84822000
26,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an