Kegelrollenlager NTN 4T-1280/1220, Außendurchmesser: 57.15 mm | Innendurchmesser: 22.225 mm | Breite: 22.225 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-1280/1220
Rubix:905854
EAN:4547359669251




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 57,15 mm |
| Breite | 22,225 mm |
Produktdetails : 4T-1280/1220 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 57,15x57,15x22,225 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 294 g |
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
| Außendurchmesser | 57,15 mm |
| Breite | 22,225 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 49500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 47000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage