Kegelrollenlager NTN 4T-1280, Außendurchmesser: 39.5 mm | Innendurchmesser: 22.225 mm | Breite: 22.225 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-1280
Rubix:905853
EAN:4547359513974




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39,5 mm |
| Breite | 22,225 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-1280 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 57,15x57,15x22,225 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 190 g |
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
| Außendurchmesser | 39,5 mm |
| Breite | 22,225 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 49500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 47000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage