Kegelrollenlager NTN 4T-L624549/L624510, Außendurchmesser: 160.338 mm | Innendurchmesser: 120.65 mm | Breite: 21.433 mm

NTN - Kegelrollenlager - 4T-L624549/L624510

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-L624549/L624510
Rubix:907119
EAN:4547359654776
4T-L624549/L624510 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120,65 mm
Außendurchmesser160,338 mm
Breite21,433 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-L624549/L624510 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160,338x160,338x21,433 mm
Bruttogewicht1215 g
Innendurchmesser120,65 mm
Außendurchmesser160,338 mm
Breite21,433 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r188000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr925000 N
Zolltarifcode84822000
344,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
409,68 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an