Kegelrollenlager NTN 33022U, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 47 mm

NTN Kegelrollenlager 33000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:33022U
Rubix:905727
EAN:4547359530131
33022 U (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite47 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 33022 U (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager einreihig NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)170x170x47 mm
Bruttogewicht3,9 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite47 mm
Lagerspielcn
Serie33000
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r500000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr288000 N
Zolltarifcode84822000
207,40 exkl. MwSt.
/ Stück
246,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an