Kegelrollenlager NTN 32326, Außendurchmesser: 280 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 98.75 mm

NTN Kegelrollenlager 32300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:32326
Rubix:904048
EAN:4547359296389
32326 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite98,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32326 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)280x280x98,75 mm
Bruttogewicht27770 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite98,75 mm
Lagerspielcn
Serie32300
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
2.454,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.921,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an