UCFL 205-100D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN
NTN Gehäuselager UCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UCFL205-100D1
Rubix:914422
EAN:4547359501445



Produktdetails : UCFL 205-100D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 131x72x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 615 g |
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
| Breite | 34 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage