UCFC 201D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund NTN

NTN Gehäuselager UCFC200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UCFC201D1
Rubix:683654
EAN:4547359000726
UCFC 201D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Breite31 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFC 201D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund NTN


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrierung aus Guss, 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar (JIS standard).

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)118x115x30 mm
Bruttogewicht795 g
Innendurchmesser12 mm
Breite31 mm
Werkstoffgrauguss
Serieucfc200
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser47 mm
Zolltarifcode84832000
31,67 exkl. MwSt.
/ Stück
37,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen