UCF 209-112D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN

NTN Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:UCF209-112D1
Rubix:914221
EAN:4547359502237
UCF 209-112D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser44,45 mm
Breite49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCF 209-112D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x150x60 mm
Bruttogewicht2205 g
Innendurchmesser44,45 mm
Breite49,2 mm
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser85 mm
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,62 exkl. MwSt.
/ Stück
80,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage