Spannlager mit Gewindestift NTN UCX15D1, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 82.6 mm
NTN Einsatz UCX 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UCX15D1
Rubix:914948
EAN:4547359230765




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 82,6 mm |
Produktdetails : UCX 15D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz NTN
Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Dichtscheibe und verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 175x165x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3280 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 82,6 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | ucx00 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen