Spannlager mit Gewindestift NTN UCS212LD1N, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 65.1 mm

NTN - Einsatz - UCS212LD1N

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UCS212LD1N
Rubix:914916
EAN:4547359228380
UCS 212LD1N (NTN) Spannlagereinsatz NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite65,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCS 212LD1N (NTN) Spannlagereinsatz NTN


Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannlagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verbreiteter Innenring, Ringnut im Mantel des Aussenringes, Stellschraubenbefestigung, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)114x112x68 mm
Bruttogewicht1667 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite65,1 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serieucs200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84839020
74,89 exkl. MwSt.
/ Stück
89,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an