Spannlager mit Gewindestift NTN UCS211LD1NR, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 55.6 mm

NTN - Einsatz - UCS211LD1NR

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UCS211LD1NR
Rubix:914915
EAN:4547359228281
UCS 211LD1NR (NTN) Spannlagereinsatz NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite55,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCS 211LD1NR (NTN) Spannlagereinsatz NTN


Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannlagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verbreiteter Innenring, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring, Stellschraubenbefestigung, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)105x105x60 mm
Bruttogewicht1095 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite55,6 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serieucs200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84839020
67,27 exkl. MwSt.
/ Stück
80,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an