Spannlager mit Gewindestift NTN UCS205LD1N, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 34 mm

NTN Einsatz UCS200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UCS205LD1N
Rubix:422205
EAN:4547359227468
UCS 205LD1N (NTN) Spannlagereinsatz NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCS 205LD1N (NTN) Spannlagereinsatz NTN


Zylindrischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannlagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verbreiteter Innenring, Ringnut im Mantel des Aussenringes, Stellschraubenbefestigung, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x58x41 mm
Bruttogewicht215 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite34 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serieucs200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84821090
21,65 exkl. MwSt.
/ Stück
25,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an