Dünnringlager NTN 6808JR, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 40 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6800
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:6808JR
Rubix:908720
EAN:4547359006216



Dokumente
Produktdetails : 6808 JR (NTN) Dünnringlager NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, offen
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Käfig aus vernietetem Stahlblech
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x7 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 29 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6800 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5650 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen