Dünnringlager NTN 6806JRC3, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 30 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6800
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:6806JRC3
Rubix:908712
EAN:4547359410525



Dokumente
Produktdetails : 6806 JRC3 (NTN) Dünnringlager NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, offen
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Käfig aus vernietetem Stahlblech, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x42x7 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6800 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage