Axial-Rillenkugellager NTN 51311, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 105 mm | Breite: 35 mm
NTN Axial-Kugellager 51300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:51311
Rubix:683295
EAN:4547359307122


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : 51311 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN
Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend, zerlegbar, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 105x105x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1320 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 51300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,28 kg |
| Stärke | 35 mm |
| Referenzdrehzahl | 2300 rpm |
| Dichtung | open |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 119000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen