Axial-Rillenkugellager SKF 51202, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 12 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:51202
Rubix:9055
Hersteller:39688
EAN:7316577058553
51202 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51202 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF


SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.

Stärken

- Teilbare Konstruktion erleichtert Montage/Demontage und Wartungsinspektionen
- Austauschbare Komponenten
- Geschliffene Bohrung der Wellenscheiben ermöglicht Presspassung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x32x32 mm
Bruttogewicht44 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite12 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie512
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,04 kg
Stärke12 mm
Referenzdrehzahl7000 rpm
Dichtungopen (no sealing)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca15900 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
16,81 exkl. MwSt.
/ Stück
20,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an