Axial-Rillenkugellager NTN 51210, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 78 mm | Breite: 22 mm
NTN Axial-Kugellager 51200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:51210
Rubix:683283
EAN:4547359306705


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 51210 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN
Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend, zerlegbar, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 78x78x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 385 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 51200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,378 kg |
| Stärke | 22 mm |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Dichtung | open |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 47200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen