Axial-Rillenkugellager SKF 51117, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 19 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:51117
Rubix:9021
Hersteller:39569
EAN:7316576677731
51117 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51117 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF


SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x110x110 mm
Bruttogewicht413 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite19 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie511
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,44 kg
Stärke19 mm
Referenzdrehzahl3000 rpm
Dichtungopen
Dynamische Tragzahl, axial - Ca44900 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
55,60 exkl. MwSt.
/ Stück
66,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an