Axial-Rillenkugellager NTN 51209, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 73 mm | Breite: 20 mm

NTN Axial-Kugellager 51200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:51209
Rubix:683282
EAN:4547359306682
51209 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser73 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51209 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN


Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend, zerlegbar, Stahlblechkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73x73x20 mm
Bruttogewicht317 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser73 mm
Breite20 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie51200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,32 kg
Stärke20 mm
Dichtungopen
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca46500 N
Zolltarifcode84821090
26,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an