Axial-Rillenkugellager SKF 53205, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 16.7 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:53205
Rubix:9171
Hersteller:39887
EAN:7316577007278
53205 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite16,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 53205 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF


Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen. Die kugelige Gehäusescheibe nimmt statische Schiefstellungen auf, wenn sie korrekt mit einer kugeligen Unterlegscheibe oder einer Maschinenkomponente mit kugeliger Oberfläche gepasst wird.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16,7x47x47 mm
Bruttogewicht115,6 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite16,7 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie532
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,15 kg
Stärke19 mm
Referenzdrehzahl5000 rpm
Dichtungopen (no seals)
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca26500 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
40,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an