Axial-Rillenkugellager FAG 51406, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 70 mm | Breite: 28 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:51406
Rubix:509923
Hersteller:0167154380000
EAN:4012801162524
51406 (FAG) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51406 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG


Axial-Rillenkugellager 514, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x70x70 mm
Bruttogewicht530 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite28 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie514
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,53 kg
Stärke28 mm
Referenzdrehzahl9100 rpm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca70000 N
Zolltarifcode84821090
40,41 exkl. MwSt.
/ Stück
48,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an